Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 20A - CS20-04R-72RL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873188230

Artikelnummer

ITWCS20-04R-72RL

Herstellernummer

CS20-04R-72RL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Manopola lucchettabile, protezione frontale IP54. interruttori - Fissaggio retroquadro. Quadripolare 2 elementii. Corrente nom.: 20A. Dimensioni mmxmm: 72.