ITALWEBER SPA - ITWCS125-45R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 120A - CS125-45R-130S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 120 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
836 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873186939
Artikelnummer
ITWCS125-45R-130S
Herstellernummer
CS125-45R-130S
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
120 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss