Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS125-08R-130S INV. DI MARCIA 1-0-2 3P 120A 45KW - CS125-08R-130S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS125-08R-130S INV. DI MARCIA 1-0-2 3P 120A 45KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 120 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873186854

Artikelnummer

ITWCS125-08R-130S

Herstellernummer

CS125-08R-130S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Wendeschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

120 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore di marcia 1-0-2 3P 125A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 130x130