ITALWEBER SPA - ITWCS125-08EM-00SL INV. 1-0-2 3P 120A IN CAS.SILUMIN - CS125-08EM-00SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 120 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873186847
Artikelnummer
ITWCS125-08EM-00SL
Herstellernummer
CS125-08EM-00SL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
120 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss