Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS125-07R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 120A - CS125-07R-130S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS125-07R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 120A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 120 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873186830

Artikelnummer

ITWCS125-07R-130S

Herstellernummer

CS125-07R-130S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

120 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea 1-0-2 3P 125A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 130x130