Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 16A - CP16-07R-64S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873255260

Artikelnummer

ITWCP16-07R-64S

Herstellernummer

CP16-07R-64S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea 1-0-2 16A 3P Protezione frontale IP54 Manopola Standard 60? Fissaggio retroquadro 64x64