ITALWEBER SPA - ITWCP16-06FC-22DK COM. 022 COM. A CHIAVE 1-0-2 2P 16A - CP16-06FC-22DK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
386 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873255093
Artikelnummer
ITWCP16-06FC-22DK
Herstellernummer
CP16-06FC-22DK
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


