ITALWEBER SPA - ITWCP16-05FC-64NL COMM. BLOCCO LUCCHETTI 1-0-2 1P 16A - CP16-05FC-64NL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8024873255024
Artikelnummer
ITWCP16-05FC-64NL
Herstellernummer
CP16-05FC-64NL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


