Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCP16-04FC-22DK INT. 0-1 4P CHIAVE 16A - CP16-04FC-22DK

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCP16-04FC-22DK INT. 0-1 4P CHIAVE 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873254874

Artikelnummer

ITWCP16-04FC-22DK

Herstellernummer

CP16-04FC-22DK

Hersteller

ITW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore 0-1 16A 4P Protezione frontale IP54 Comando a chiave 60? Fissaggio centrale ? 22