ITALWEBER SPA - ITWCP16-04FC-22DH INT 0-1 4P 16A - CP16-04FC-22DH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8024873254867
Artikelnummer
ITWCP16-04FC-22DH
Herstellernummer
CP16-04FC-22DH
Hersteller
ITW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


