Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCP16-02R-48S INT. 0-1 2P 16A - CP16-02R-48S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCP16-02R-48S INT. 0-1 2P 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873254669

Artikelnummer

ITWCP16-02R-48S

Herstellernummer

CP16-02R-48S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore 0-1 16A 2P Protezione frontale IP54 Manopola Standard 60? Fissaggio retroquadro 48x48