Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCP12-09R-48S COMM. DI POLARIT 1-0-2 12 - CP12-09R-48S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCP12-09R-48S COMM. DI POLARIT 1-0-2 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wende-Dahlanderschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873254065

Artikelnummer

ITWCP12-09R-48S

Herstellernummer

CP12-09R-48S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Wende-Dahlanderschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss