ITALWEBER SPA - ITW7853108 QUADRO DI CAMPO 3 STRINGHE VERS.08 - 7853108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 217 mm
String-Absicherung - 2-polig
Höhe - 307 mm
Tiefe - 105 mm
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873175223
Artikelnummer
ITW7853108
Herstellernummer
7853108
Hersteller
ITW
Breite:
217 mm
String-Absicherung:
2-polig
Höhe:
307 mm
Tiefe:
105 mm
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Absicherung Eingang:
32 A
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Einsatztemperatur:
-30...90 °C
Max. Ausgangsstrom:
32 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Art der Einführung:
sonstige


