ITALWEBER SPA - ITW7852009F QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VERS.09F - 7852009F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 217 mm
Höhe - 307 mm
Tiefe - 105 mm
String-Absicherung - 2-polig
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8024873178835
Artikelnummer
ITW7852009F
Herstellernummer
7852009F
Hersteller
ITW
Breite:
217 mm
Höhe:
307 mm
Tiefe:
105 mm
String-Absicherung:
2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Absicherung Eingang:
25 A
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Einsatztemperatur:
-30...90 °C
Max. Ausgangsstrom:
25 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Einführung:
sonstige


