ITALWEBER SPA - ITW7851017P QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7P - 7851017P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 217 mm
Höhe - 235 mm
Tiefe - 105 mm
String-Absicherung - 2-polig
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8024873172376
Artikelnummer
ITW7851017P
Herstellernummer
7851017P
Hersteller
ITW
Breite:
217 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
105 mm
String-Absicherung:
2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-30...90 °C
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Einführung:
sonstige


