Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7731019 CASSETTA SPCP 081305LG - 7731019

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7731019 CASSETTA SPCP 081305LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873143208

Artikelnummer

ITW7731019

Herstellernummer

7731019

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in policarbonato. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: SPCP 081305 LG. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c)): 75 x 125 x 50 (25 + 25) mm.