ITALWEBER SPA - ITW4200113 SALVAMOTORE MAGNETOTER.ESMS1 25A - 4200113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...25 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873297673
Artikelnummer
ITW4200113
Herstellernummer
4200113
Hersteller
ITW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20...25 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
80 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
83 mm


