Startseite

ITALWEBER SPA - ITW4200109 SALVAMOTORE MAGNETOTER.ESMS1 6,3A - 4200109

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW4200109 SALVAMOTORE MAGNETOTER.ESMS1 6,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.3 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873297635

Artikelnummer

ITW4200109

Herstellernummer

4200109

Hersteller

ITW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6.3 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

80 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

83 mm

Salvamotore di tipo magnetotermico - Modello: ESMS1 - Corrente nominale: 1,6A