Startseite

ITALWEBER SPA - ITW4200103 SALVAMOTORE MAGNETOTER.ESMS1 0,4A - 4200103

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW4200103 SALVAMOTORE MAGNETOTER.ESMS1 0,4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873297574

Artikelnummer

ITW4200103

Herstellernummer

4200103

Hersteller

ITW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.25...0.4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.4 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

83 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Höhe:

80 mm

Salvamotore di tipo magnetotermico - Modello: ESMS1 - Corrente nominale: 0,4A