Startseite

ITALWEBER SPA - ITW3451250 SEZIONATORE W1250-3 4P 850A 1000VDC - 3451250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW3451250 SEZIONATORE W1250-3 4P 850A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 850 A

  • Polzahl - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873155829

Artikelnummer

ITW3451250

Herstellernummer

3451250

Hersteller

ITW

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

850 A

Polzahl:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore in corrente continua - Tipo: W1250-3 - Modello: connessioni a bullone - Corrente = 850A - Tensione = 1000V DC