ITALWEBER SPA - ITW33202 PORTAF SEZ. LTS2 400A 690V - 33202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 400 A
Einschwenkvorrichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
4021267332020
Artikelnummer
ITW33202
Herstellernummer
33202
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH2
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
400 A
Einschwenkvorrichtung:
ja
Portafusibili tripolare sezionabile serie "LTS"senza monitoraggio fusibili, realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente alla fiamma. Viene montato su piastra di fondo e, tramite un kit, può essere montati su guida DIN (solo grandezze 00-1-2). Il sezionamento avviene tramite apertura o chiusura del coperchio. I fusibili rimangono all’interno del coperchio aperto.


