Startseite

ITALWEBER SPA - ITW33201 PORTAF SEZ. LTS1 250A 690V - 33201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Einschwenkvorrichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4021267332013

Artikelnummer

ITW33201

Herstellernummer

33201

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Einschwenkvorrichtung:

ja

Portafusibili tripolare sezionabile serie "LTS" senza monitoraggio fusibili, realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente alla fiamma. Viene montato su piastra di fondo e, tramite un kit, può essere montati su guida DIN (solo grandezze 00-1-2). Il sezionamento avviene tramite apertura o chiusura del coperchio. I fusibili rimangono all’interno del coperchio aperto.