ITALWEBER SPA - ITW33200 PORTAF SEZ. LTS00 160A 690V - 33200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 160 A
Einschwenkvorrichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
4021267332006
Artikelnummer
ITW33200
Herstellernummer
33200
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH00
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Einschwenkvorrichtung:
ja
Portafusibili tripolare sezionabile serie "LTS"senza monitoraggio fusibili, realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente alla fiamma. Viene montato su piastra di fondo e, tramite un kit, può essere montati su guida DIN (solo grandezze 00-1-2). Il sezionamento avviene tramite apertura o chiusura del coperchio. I fusibili rimangono all’interno del coperchio aperto.


