Startseite

ITALWEBER SPA - ITW31291 PORTAF TR NEOD/E18 1P 63A 400V - 31291

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW31291 PORTAF TR NEOD/E18 1P 63A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 9 ST

EAN

4021267312916

Artikelnummer

ITW31291

Herstellernummer

31291

Hersteller

ITW

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Portafusibile TRITON per fusibili Neozed - Tipo: 1P - Per fusibili: D02 (E18) - Corrente = 63A - Fissaggio: su guida DIN