ITALWEBER SPA - ITW31288 PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 16 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
3 ST
EAN
4021267312886
Artikelnummer
ITW31288
Herstellernummer
31288
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Portafusibili D0 triton IP20. Fusibili neozed e diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Tipo: TR D0/E14. N. Po;i: 3. In: 16A.