Startseite

ITALWEBER SPA - ITW31286 PORTAF TR NEOD/E14 1P 16A 400V - 31286

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW31286 PORTAF TR NEOD/E14 1P 16A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 9 ST

EAN

4021267312862

Artikelnummer

ITW31286

Herstellernummer

31286

Hersteller

ITW

Baugröße:

D01

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Base per fusibili Neozed tipo/modello ITW31286 - PORTAF TR NEOD E14 1P 16A 400V