Startseite

ITALWEBER SPA - ITW31175 PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V - 31175

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW31175 PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 9 ST

EAN

4021267311759

Artikelnummer

ITW31175

Herstellernummer

31175

Hersteller

ITW

Polzahl:

1

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

63 A

Portafusibile TRITON per fusibili Diazed - Tipo: 1P - Per fusibili: DIII / DTIII / DURIII /E33) - Corrente = 25A - Fissaggio: su guida DIN