Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2680084 PORTAF TM60200-3CR 3P 200A - 2680084

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2680084 PORTAF TM60200-3CR 3P 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873249931

Artikelnummer

ITW2680084

Herstellernummer

2680084

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Polzahl:

3

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile a standard UL/CSA - Tipo: tripolare - Corrente = 200A - Tensione = 600V - Per fusibili classe T da 125A a 200A