ITALWEBER SPA - ITW2680062 PORTAF T30200-1C 1P 200A - 2680062
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873249825
Artikelnummer
ITW2680062
Herstellernummer
2680062
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


