ITALWEBER SPA - ITW2680054 PORTAF T30060-2SR 2P 60A - 2680054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 60 A
Polzahl - 2
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873249788
Artikelnummer
ITW2680054
Herstellernummer
2680054
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
60 A
Polzahl:
2
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


