ITALWEBER SPA - ITW2663013 PORTAF 170H3005 630A 1400V - 2663013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873034209
Artikelnummer
ITW2663013
Herstellernummer
2663013
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


