Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2646002 PORTAF B6UL30-2-10 30A 600V - 2646002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2646002 PORTAF B6UL30-2-10 30A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873034360

Artikelnummer

ITW2646002

Herstellernummer

2646002

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Polzahl:

2

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibili per fusibili tipo baf / fnm / ktk / fnQ- Con omologazioni per fusibili NON. Tipo: BM6032SQ. Le basi portafusibili per i fusibili di classe K5, H, RK5, RK1 e supplemental, nelle versioni a 250V ed a 600V, sono realizzate con materiali termoplastici autoestinguenti UL-94 V0, e resistenti alle elevate temperature. Esse sono disponibili nelle versioni unipolare, bipolare (solo per basse correnti) e tripolare. Le basi sotto indicate presentano un design completamente rinnovato. Tutte le basi possono essere abbinate ad apposite calotte di protezione contro i contatti accidentali (vedi pag. 199). Le basi H250 e H600 hanno valore SCCR di 10kA, le basi R250 e R600 hanno valore SCCR di 200kA, le basi classe supplemental hanno valore SCCR di 10K. N. Poli: 2. In: 30A.