ITALWEBER SPA - ITW2646001 PORTAF B6UL30-1-10 30A 600V - 2646001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873034353
Artikelnummer
ITW2646001
Herstellernummer
2646001
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


