ITALWEBER SPA - ITW2640025 PORTAF 170H1007 400A 1000V UR - 2640025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873077688
Artikelnummer
ITW2640025
Herstellernummer
2640025
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


