ITALWEBER SPA - ITW2640010 PORTAF 790026 400A 1000V - 2640010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873034186
Artikelnummer
ITW2640010
Herstellernummer
2640010
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


