ITALWEBER SPA - ITW2640005 PORTAF 790012 315A 690V - 2640005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 315 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873034179
Artikelnummer
ITW2640005
Herstellernummer
2640005
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
315 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


