ITALWEBER SPA - ITW2612501 PORTAF 170H3006 1250A 1400V - 2612501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 1250 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873034162
Artikelnummer
ITW2612501
Herstellernummer
2612501
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
1250 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


