ITALWEBER SPA - ITW2573310 PORTAF NHU-00DINX3S/IP20 KOMBI 160A - 2573310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 3
Montageart - DIN-Schiene
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873089575
Artikelnummer
ITW2573310
Herstellernummer
2573310
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Steckverbinder M8
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


