Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2573011 PORTAF NHU-1 DINX3S/IP20 250A 690V - 2573011

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2573011 PORTAF NHU-1 DINX3S/IP20 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026808

Artikelnummer

ITW2573011

Herstellernummer

2573011

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 1