ITALWEBER SPA - ITW2570114 PORTAF SEZ.EFD CL.J 30A 600V 3P LED - 2570114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3838895711803
Artikelnummer
ITW2570114
Herstellernummer
2570114
Hersteller
ITW
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


