ITALWEBER SPA - ITW2570111 PORTAF SEZ.EFD CL.J 30A 600V 1P LED - 2570111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3838895711766
Artikelnummer
ITW2570111
Herstellernummer
2570111
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20