Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2563013 PORTAF NHD-3X3S/IP20 630A 690V - 2563013

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2563013 PORTAF NHD-3X3S/IP20 630A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026525

Artikelnummer

ITW2563013

Herstellernummer

2563013

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

3

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M12

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-3 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite