Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2563011 PORTAF NHD-1X3S/IP20 250A 690V - 2563011

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2563011 PORTAF NHD-1X3S/IP20 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Steckverbinder M10

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 250 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026501

Artikelnummer

ITW2563011

Herstellernummer

2563011

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 1