Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2563010 PORTAF NHD-0X3S/IP20 160A 690V - 2563010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2563010 PORTAF NHD-0X3S/IP20 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026495

Artikelnummer

ITW2563010

Herstellernummer

2563010

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M8

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-0 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite