Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2561210 PORTAF NHD-2/IP20 400A 690V - 2561210

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2561210 PORTAF NHD-2/IP20 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873026464

Artikelnummer

ITW2561210

Herstellernummer

2561210

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M12

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-2 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite