ITALWEBER SPA - ITW2550310 PORTAF NHU-3DIN-MS 630A 690V - 2550310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH3
Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 1
Montageart - DIN-Schiene
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873026860
Artikelnummer
ITW2550310
Herstellernummer
2550310
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH3
Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Steckverbinder M12
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-3 - Modello: con microinterruttore - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


