Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2543012 PORTAF NHD-2X3S 400A 690V - 2543012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2543012 PORTAF NHD-2X3S 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026365

Artikelnummer

ITW2543012

Herstellernummer

2543012

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

3

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M12

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 2.