ITALWEBER SPA - ITW2541415 PORTAF NHK-4S 1250A 690V - 2541415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH4
Bemessungsstrom - 1250 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873070634
Artikelnummer
ITW2541415
Herstellernummer
2541415
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH4
Bemessungsstrom:
1250 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-4 - Modello: termoplastico - Corrente = 1250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


