Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2541410 PORTAF NHZ-4S 1250A 690V - 2541410

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2541410 PORTAF NHZ-4S 1250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH4

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026235

Artikelnummer

ITW2541410

Herstellernummer

2541410

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH4

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

sonstige

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-4 - Modello: metallo - Corrente = 1250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite