ITALWEBER SPA - ITW2541310 PORTAF NHD-3 630A 690V - 2541310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH3
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Steckverbinder M12
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Packung
3 ST
EAN
8024873026327
Artikelnummer
ITW2541310
Herstellernummer
2541310
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH3
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Steckverbinder M12
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


